Referenser
Jalas:9915-45
Rubix:6442015
EAN:6408487513282

Produktinformation : Skyddsskor, Exalter 9915, storlek 45 - 9915-45 - JALAS
Denna låga sko har skyddsfunktioner för de flesta arbeten, t ex spiktrampskydd i PTC-textil, tåhätta i aluminium och en Vibram Nitrile yttersula i gummi för bästa grepp. Mellansulan och JALAS FX3 innersula i flera lager och den strumpliknande konstruktionen ger en mycket bra komfort. PORON® XRD™ dämpar stötar och förebygger skador på fötter och rygg. Ovandelen har nättäckta ventilationshål som håller fötterna svala och hindrar sand från att tränga in i skon.
Styrkor
Ventilationsnät, Värmebeständig yttersula, Oljebeständig yttersula, Antistatiska egenskaper, Polstrad skaftkant, Ventilerande innersula, Stabilizator, Ergonomiskt utformad, Mjuk, Specialdesignade detaljer, Dubbla stötdämpningszoner, Överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD), Fri från material av animaliskt ursprung
Teknisk information
Attribut
| EU Skostorlek | 45 |
|---|---|
| Stem / Rod | låg |
| Färg | svart |
| Huvudmaterial | mikrofiber |
| ESD | ja |
| Säkerhetskategori | s1p |
| Glidmotstånd | ja |
| Typ av stängning | justerbart fästsystem |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 675,62 kr Ex moms
/ Styck
3 344,52 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
EU Skostorlek
45