Referenser
Jalas:7100-46
Rubix:6252999
EAN:6408487507748

Produktinformation : Skyddsskor, Zenit Evo 7100, storlek 46 - 7100-46 - JALAS
En lätt, mjuk, bekväm skyddssko med kvalitetsskydd och enastående ergonomi. Den stickade textilöverdelen med vadderat Memory-skum stödjer och skyddar dina fötter vid lätt arbete. En oljebeständig RPU-yttersula ger utmärkt grepp och JALAS® tåhätta i aluminium och dubbla stötskyddszoner i PORON® XRD® håller fötterna säkra.
Styrkor
Låg vikt, Oljebeständig yttersula, Antistatiska egenskaper, Bälgplös, Vadderad med Memory foam, Ventilerande innersula, Ergonomiskt utformad, Mjuk, Överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD), Fri från material av animaliskt ursprung
Teknisk information
Attribut
| EU Skostorlek | 46 |
|---|---|
| Stem / Rod | låg |
| Färg | svart |
| Huvudmaterial | tekstil |
| ESD | ja |
| Säkerhetskategori | s1 |
| Glidmotstånd | ja |
| Typ av stängning | snöra |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 546,98 kr Ex moms
/ par
3 183,73 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
EU Skostorlek
46