Kombination av serviceenheter Festo LFRS-1/4-D-5M-MINI-A
LFRS Filter Control Valve
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:LFRS-1/4-D-5M-MINI-A
Rubix:493748
Tillverkare:194718
EAN:4052568154486

Dokumenter
Produktinformation : Filterregulator, LFRS-1/4-D-5M-MINI-A - 194718 - FESTO
Filter regulator LFRS-1/4-D-5M-MINI-A With lockable regulator head and pressure gauge, for nominal pressure 12 bar, for unlubricated compressed Air. Size=Mini, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with integrated lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=5 µm
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 410x70x135 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 695,7 g |
| Gängdiameter (tum) | 1/4 '' |
| Min. servicetryck | 2 bar |
| Max servicetryck | 12 bar |
| Material | zinc die-casting |
| Volymflöde | 1200 l/min |
| Filterenhet | 5 µm |
| Priključek 1 | 1/4 |
| Min. temperatur | 5 °C |
| Max temperatur | 60 °C |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 122,72 kr Ex moms
/ Styck
7 653,40 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran