Kombination av serviceenheter Festo LFR-1/2-D-O-DI-MAXI
LFR filter control valve
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:LFR-1/2-D-O-DI-MAXI
Rubix:493104
Tillverkare:192369
EAN:4052568151058

Dokumenter
Produktinformation : Filterregulator, LFR-1/2-D-O-DI-MAXI - 192369 - FESTO
Filter regulator LFR-1/2-D-O-DI-MAXI Output pressure max. 12 bar, with metal bowl guard, without pressure gauge. With manual Condensate drain. With directly-controlled pressure regulator. Size=Maxi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1623,4 g |
|---|---|
| Gängdiameter (tum) | 1/2 '' |
| Material | zinc die cast |
| Volymflöde | 4500 l/min |
| Filterenhet | 40 µm |
| Priključek 1 | 1/2 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 993,01 kr Ex moms
/ Styck
6 241,26 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran