Kombination av serviceenheter Festo LFR-3/8-D-MIDI-KE
LFR Service Unit Combination
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:LFR-3/8-D-MIDI-KE
Rubix:491279
Tillverkare:185761
EAN:4052568145224

Dokumenter
Produktinformation : Luftberedningsenhet, LFR-3/8-D-MIDI-KE - 185761 - FESTO
Service unit combination LFR-3/8-D-MIDI-KE consisting of Filter regulator and Distributor Module, without socket, with Mounting brackets. With manual Condensate drain. Size=Midi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 315x115x205 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 2079,5 g |
| Gängdiameter (tum) | 3/8 '' |
| Material | zinc die-cast |
| Volymflöde | 2620 l/min |
| Designstorlek | 0 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
8 029,70 kr Ex moms
/ Styck
10 037,13 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran