Kombination av serviceenheter Festo LFR-3/4-D-DI-MAXI-KC
LFR Service Unit Combination
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:LFR-3/4-D-DI-MAXI-KC
Rubix:493184
Tillverkare:192449
EAN:4052568151850

Dokumenter
Produktinformation : Luftberedningsenhet, LFR-3/4-D-DI-MAXI-KC - 192449 - FESTO
Service unit combination LFR-3/4-D-DI-MAXI-KC consisting of manual on/off valve and Filter regulator, with Mounting brackets. With manual Condensate drain. Size=Maxi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 2540 g |
|---|---|
| Gängdiameter (tum) | 3/4 '' |
| Material | zinc die-cast |
| Volymflöde | 5400 l/min |
| Designstorlek | 0 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
8 435,51 kr Ex moms
/ Styck
10 544,39 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran