Kombination av serviceenheter Festo LFR-3/4-D-5M-O-MIDI-A

LFR Filter Control Valve

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Festo:LFR-3/4-D-5M-O-MIDI-A
Rubix:493289
Tillverkare:192626
EAN:4052568152680
LFR-3/4-D-5M-O-MIDI-A Filter regulator

Teknisk sammanfattning

Gängdiameter (tum)3/4 ''
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Filterregulator, LFR-3/4-D-5M-O-MIDI-A - 192626 - FESTO


Filter regulator LFR-3/4-D-5M-O-MIDI-A With metal bowl guard without pressure gauge, degree of filtration 5 µm. With automatic Condensate drain. Size=Midi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=5 µm

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt1155 g
Gängdiameter (tum)3/4 ''
Min. servicetryck2 bar
Max servicetryck12 bar
Materialzinc die-cast
Volymflöde2600 l/min
Filterenhet5 µm
Priključek 13/4
Min. temperatur5 °C
Max temperatur60 °C
3 941,63 kr Ex moms
/ Styck
4 927,04 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran