Kombination av serviceenheter Festo LFR-3/8-D-7-O-MIDI
LFR filter regulator
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:LFR-3/8-D-7-O-MIDI
Rubix:493257
Tillverkare:192594
EAN:4052568152420

Dokumenter
Produktinformation : Filterregulator, LFR-3/8-D-7-O-MIDI - 192594 - FESTO
Filter regulator LFR-3/8-D-7-O-MIDI Without pressure gauge, maximum outlet pressure 7 bar. Size=Midi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1170 g |
|---|---|
| Gängdiameter (tum) | 3/8 '' |
| Min. servicetryck | 1 bar |
| Max servicetryck | 16 bar |
| Material | housing: die-cast zinc; bowl: polycarbonate (pc) |
| Volymflöde | 3200 l/min |
| Designstorlek | 55 |
| Filterenhet | 40 µm |
| Priključek 1 | g3/8 |
| Min. temperatur | -10 °C |
| Max temperatur | 60 °C |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 591,81 kr Ex moms
/ Styck
3 239,76 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran