Kombination av serviceenheter Festo LFR-1/2-D-MIDI-KB-A
LFR service unit combination
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:LFR-1/2-D-MIDI-KB-A
Rubix:491246
Tillverkare:185728
EAN:4052568144890

Dokumenter
Produktinformation : Luftberedningsenhet, LFR-1/2-D-MIDI-KB-A - 185728 - FESTO
Service unit combination LFR-1/2-D-MIDI-KB-A consisting of manual on/off valve, Filter regulator and Distributor Module, with Mounting brackets. With automatic Condensate drain. Size=Midi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 2250 g |
|---|---|
| Gängdiameter (tum) | 1/2 '' |
| Material | zinc die cast |
| Volymflöde | 2920 l/min |
| Designstorlek | 0 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
7 768,37 kr Ex moms
/ Styck
9 710,46 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran