Kombination av serviceenheter Festo LFR-3/8-D-5M-MINI-A
LFR Filter Control Valve
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:LFR-3/8-D-5M-MINI-A
Rubix:488972
Tillverkare:162728
EAN:4052568132415

Dokumenter
Produktinformation : LFR-3/8-D-5M-MINI-A
Filter regulator LFR-3/8-D-5M-MINI-A With metal bowl guard and pressure gauge, degree of filtration 5 µm. With automatic Condensate drain. Size=Mini, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=5 µm
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 280x75x45 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 567,66 g |
| Gängdiameter (tum) | 3/8 '' |
| Min. servicetryck | 2 bar |
| Max servicetryck | 12 bar |
| Material | die-cast zinc (housing); polycarbonate (bowl) |
| Volymflöde | 1350 l/min |
| Designstorlek | 40 |
| Filterenhet | 5 µm |
| Priključek 1 | g3/8 |
| Min. temperatur | 5 °C |
| Max temperatur | 60 °C |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 423,26 kr Ex moms
/ Styck
4 279,08 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran