Kombination av serviceenheter Festo LFR-3/4-D-7-MAXI

LFR Filter Control Valve

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Festo:LFR-3/4-D-7-MAXI
Rubix:488952
Tillverkare:162708
EAN:4052568132279
LFR-3/4-D-7-MAXI Filter regulator

Teknisk sammanfattning

Gängdiameter (tum)3/4 ''
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Filterregulator, LFR-3/4-D-7-MAXI - 162708 - FESTO


Filter regulator LFR-3/4-D-7-MAXI Outlet pressure max. 7 bar, with metal bowl guard and pressure gauge. With manual Condensate drain. Size=Maxi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)345x75x115 mm
Logistisk vikt1625 g
Gängdiameter (tum)3/4 ''
Min. servicetryck1 bar
Max servicetryck16 bar
Materialbody: die-cast zinc; bowl: polycarbonate (pc)
Volymflöde10000 l/min
Designstorlek66
Filterenhet40 µm
Priključek 1g3/4
Min. temperatur-10 °C
Max temperatur60 °C
6 576,13 kr Ex moms
/ Styck
8 220,16 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran