Kombination av serviceenheter Festo FRC-1/4-D-5M-MIDI-A
FRC service unit
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:FRC-1/4-D-5M-MIDI-A
Rubix:491738
Tillverkare:186502
EAN:4052568147013

Dokumenter
Produktinformation : Luftberedningsenhet, FRC-1/4-D-5M-MIDI-A - 186502 - FESTO
Service unit FRC-1/4-D-5M-MIDI-A Filter/regulator/lubricator combination, 5 µm Filter, with metal bowl guard. With automatic Condensate drain. Size=Midi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Condensate drain=fully automatic
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 275x50x140 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 1953 g |
| Gängdiameter (tum) | 1/4 '' |
| Material | zinc die cast |
| Volymflöde | 1300 l/min |
| Designstorlek | 0 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 931,84 kr Ex moms
/ Styck
7 414,80 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran