Kombination av serviceenheter Festo LFR-3/4-D-O-MAXI-A
LFR Filter Control Valve
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:LFR-3/4-D-O-MAXI-A
Rubix:488944
Tillverkare:162700
EAN:4052568012656

Dokumenter
Produktinformation : Filterregulator, LFR-3/4-D-O-MAXI-A - 162700 - FESTO
Filter regulator LFR-3/4-D-O-MAXI-A With metal bowl guard, without pressure gauge, degree of filtration 40 µm. With automatic Condensate drain. Size=Maxi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1486,4 g |
|---|---|
| Gängdiameter (tum) | 3/4 '' |
| Min. servicetryck | 2 bar |
| Max servicetryck | 12 bar |
| Material | housing: die-cast zinc; bowl: polycarbonate (pc) |
| Volymflöde | 9700 l/min |
| Designstorlek | 66 |
| Filterenhet | 40 µm |
| Priključek 1 | g3/4 |
| Min. temperatur | 5 °C |
| Max temperatur | 60 °C |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
7 449,24 kr Ex moms
/ Styck
9 311,55 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran