Kombination av serviceenheter Festo LFR-1-D-O-MAXI
LFR Filter Control Valve
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:LFR-1-D-O-MAXI
Rubix:488937
Tillverkare:162693
EAN:4052568132200

Dokumenter
Produktinformation : Filterregulator, LFR-1-D-O-MAXI - 162693 - FESTO
Filter regulator LFR-1-D-O-MAXI With metal bowl guard, without pressure gauge, degree of filtration 40 µm. With manual Condensate drain. Size=Maxi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1744 g |
|---|---|
| Gängdiameter (tum) | 1 '' |
| Min. servicetryck | 1 bar |
| Max servicetryck | 16 bar |
| Material | die-cast zinc (housing), polycarbonate (bowl) |
| Volymflöde | 10000 l/min |
| Filterenhet | 40 µm |
| Priključek 1 | g1 |
| Min. temperatur | -10 °C |
| Max temperatur | 60 °C |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 211,29 kr Ex moms
/ Styck
7 764,11 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran