Kombination av serviceenheter Festo FRC-1/2-D-MIDI-A
FRC Service Unit
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:FRC-1/2-D-MIDI-A
Rubix:487989
Tillverkare:159591
EAN:4052568126667

Dokumenter
Produktinformation : Luftberedningsenhet, FRC-1/2-D-MIDI-A - 159591 - FESTO
Service unit FRC-1/2-D-MIDI-A Filter/regulator/lubricator combination, 40 µm Filter, with metal bowl guard. With automatic Condensate drain. Size=Midi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Condensate drain=fully automatic
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 305x180x60 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 1892,4 g |
| Gängdiameter (tum) | 1/2 '' |
| Material | zinc die-cast |
| Volymflöde | 2600 l/min |
| Designstorlek | 0 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 660,42 kr Ex moms
/ Styck
7 075,52 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran