Kombination av serviceenheter Festo LFR-1/8-D-7-MINI
LFR Filter Control Valve
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:LFR-1/8-D-7-MINI
Rubix:488946
Tillverkare:162702
EAN:4052568012663

Dokumenter
Produktinformation : Filterregulator, LFR-1/8-D-7-MINI - 162702 - FESTO
Filter regulator LFR-1/8-D-7-MINI Outlet pressure max. 7 bar, with metal bowl guard and pressure gauge. With manual Condensate drain. Size=Mini, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 549,51 g |
|---|---|
| Gängdiameter (tum) | 1/8 '' |
| Min. servicetryck | 1 bar |
| Max servicetryck | 16 bar |
| Material | zinc die-cast (body); polycarbonate (bowl) |
| Volymflöde | 900 l/min |
| Designstorlek | 40 |
| Filterenhet | 40 µm |
| Priključek 1 | g1/8 |
| Min. temperatur | -10 °C |
| Max temperatur | 60 °C |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 129,94 kr Ex moms
/ Styck
2 662,43 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran