Kombination av serviceenheter Festo LFR-1/4-D-O-MIDI
LFR Filter Control Valve
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:LFR-1/4-D-O-MIDI
Rubix:491718
Tillverkare:186482
EAN:4052568146849

Dokumenter
Produktinformation : Filterregulator, LFR-1/4-D-O-MIDI - 186482 - FESTO
Filter regulator LFR-1/4-D-O-MIDI With metal bowl guard, without pressure gauge, degree of filtration 40 µm. With manual Condensate drain. Size=Midi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1213 g |
|---|---|
| Gängdiameter (tum) | 1/4 '' |
| Min. servicetryck | 1 bar |
| Max servicetryck | 16 bar |
| Material | body: die-cast zinc; bowl: polycarbonate (pc) |
| Volymflöde | 2000 l/min |
| Designstorlek | 55 |
| Filterenhet | 40 µm |
| Priključek 1 | g1/4 |
| Min. temperatur | -10 °C |
| Max temperatur | 60 °C |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 432,51 kr Ex moms
/ Styck
3 040,64 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran