Kombination av serviceenheter Festo FRC-3/4-D-O-MIDI-A
FRC service unit
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:FRC-3/4-D-O-MIDI-A
Rubix:488995
Tillverkare:162751
EAN:4052568132637

Dokumenter
Produktinformation : Luftberedningsenhet, FRC-3/4-D-O-MIDI-A - 162751 - FESTO
Service unit FRC-3/4-D-O-MIDI-A Filter/regulator/lubricator combination, bar, 40 µm Filter, with metal bowl guard. With automatic Condensate drain. Without pressure gauge. Size=Midi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Condensate drain=fully automatic
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1810 g |
|---|---|
| Gängdiameter (tum) | 3/4 '' |
| Material | zinc die cast |
| Volymflöde | 2600 l/min |
| Designstorlek | 0 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 454,88 kr Ex moms
/ Styck
6 818,60 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran