Kombination av serviceenheter Festo LFR-1/2-D-7-O-MIDI

LFR Filter Control Valve

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Festo:LFR-1/2-D-7-O-MIDI
Rubix:493258
Tillverkare:192595
EAN:4052568015008
LFR-1/2-D-7-O-MIDI Filter regulator

Teknisk sammanfattning

Gängdiameter (tum)1/2 ''
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Filterregulator, LFR-1/2-D-7-O-MIDI - 192595 - FESTO


Filter regulator LFR-1/2-D-7-O-MIDI Without pressure gauge, maximum outlet pressure 7 bar. Size=Midi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt1170 g
Gängdiameter (tum)1/2 ''
Min. servicetryck1 bar
Max servicetryck16 bar
Materialbody: die-cast zinc; bowl: polycarbonate (pc)
Volymflöde3900 l/min
Designstorlek55
Filterenhet40 µm
Priključek 1g1/2
Min. temperatur-10 °C
Max temperatur60 °C
2 591,81 kr Ex moms
/ Styck
3 239,76 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran