Kombination av serviceenheter Festo LFR-1/2-D-O-MAXI

LFR filter control valve

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Festo:LFR-1/2-D-O-MAXI
Rubix:491726
Tillverkare:186490
EAN:4052568146900
LFR-1/2-D-O-MAXI Filter regulator

Teknisk sammanfattning

Gängdiameter (tum)1/2 ''
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Filterregulator, LFR-1/2-D-O-MAXI - 186490 - FESTO


Filter regulator LFR-1/2-D-O-MAXI With metal bowl guard, without pressure gauge, degree of filtration 40 µm. With manual Condensate drain. Size=Maxi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)315x75x105 mm
Logistisk vikt1510 g
Gängdiameter (tum)1/2 ''
Min. servicetryck1 bar
Max servicetryck16 bar
Materialbody: die-cast zinc; bowl: polycarbonate (pc)
Volymflöde9400 l/min
Filterenhet40 µm
Priključek 1g1/2
Min. temperatur-10 °C
Max temperatur60 °C
6 211,29 kr Ex moms
/ Styck
7 764,11 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran