Referenser
Bahco:7809H
Rubix:427632
EAN:7314151232788

Produktinformation : ADAPTER 1/2'' TILL 11 MM SEXK
- High-performance alloy steel
- Phosphate finish
- For your safety, use retaining rings
- Conductor standards: DIN 3121-F 10, ISO 1174, DIN 3121-G 12.5
- Standard: DIN 3126-C, ISO 1173
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 140 g |
|---|---|
| Fyrkantsadapter | 1/2 '' |
| Diameter | 11.2 mm |
| Längd | 38 mm |
| Slutbehandling | fosfaterad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
