Referenser
Bosch:1608557058
Rubix:361885
EAN:3165140025942

Produktinformation : SEXKANTHYLSA IMPACT 1/1X41MM L68MM - 1608557058 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 830 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 140x62x62 mm |
| Paketerad vikt | 905 g |
| Fyrkantsadapter | 1 '' |
| Längd | 66 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
902,62 kr Ex moms
/ Styck
1 128,28 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
