Referenser
Bahco:7408H
Rubix:427364
EAN:7314151218300

Produktinformation : ADAPTER 3/8'' TILL 5/16'' SEXK
- High-performance alloy steel
- Phosphate finish
- For your safety, use retaining rings
- Conductor standards: DIN 3121-F 10, ISO 1174, DIN 3121-G 12.5
- Standard: DIN 3126-C, ISO 1173
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 60 g |
|---|---|
| Fyrkantsadapter | 3/8 '' |
| Diameter | 13 mm |
| Längd | 31 mm |
| Slutbehandling | fosfaterad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran