Varseljacka Blåkläder Workwear 478019773389XL
Lättfodrad Vinterjacka Varsel (4780)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:478019773389XL
Rubix:6254835
EAN:7330509655443

Produktinformation : Lättfodrad Vinterjacka Varsel (4780), Varselgul/Marinblå, XL - 478019773389XL
En lätt och rörlig vinterjacka i varsel med bra funktioner för lite kyligare väderförhållanden. Jackan är vind-, och vattentät med tejpade sömmar och har ett lättare meshfoder som ökar smidigheten och håller värmen. Tryckta reflexdetaljer på axlar ger god synbarhet även ovanifrån. Kan kompletteras med huva i varseltyg med tryckknappar (modell 2165 lättfodrad eller 2166 meshfodrad). Certifierad enligt EN 343 samt EN ISO 20471 XS-S klass 2, M --> klass 3, skyddskläder för hög synbarhet.
100% polyester, oxford, laminerad, vattentät 15000 mm, vindtät, andasfunktion Ret 8, 5, 200 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | gul |
|---|---|
| Storlek | xl |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | marin |
| Material | vinterjakke lettfôret varsel gul/marineblå<br/>100% polyester, oxford, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon, ret 8, 5, 200g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran