Referenser
Blåkläder Workwear:402318045389S
Rubix:6059452
EAN:7330509313442

Produktinformation : Varseljacka (4023), Varselorange/Marinblå, S - 402318045389S
Skön varseljacka som är både slitstark och smidig. Ergonomisk passform som ger mycket god rörelsefrihet. Certifierad enligt EN ISO 20471, XS-S klass 2, M-XXXL klass 3, skyddskläder med hög synbarhet.
85% polyester, 15% bomull, satin, 300g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | orange |
|---|---|
| Storlek | s |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | marin |
| Material | jakke varsel orange/marineblå<br/>85% polyester, 15% bomull, satin, 300g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran