Referenser
Blåkläder Workwear:449125135389XXXL
Rubix:6448655
EAN:7330509690741

Produktinformation : Softshelljacka varsel (4491), Varselorange/Marinblå, XXXL - 449125135389XXXL
Lätt softshelljacka som tack vare sitt material är extremt mjuk, skön och följsam. Jackan är tvåfärgad med mörka partier på utsatta ställen som tål smuts, och den ger optimal synbarhet och säkerhet när det behövs som mest. Denna designade varseljacka har både den lätta, stretchiga känslan och styrkan som ett arbetsplagg. Materialet i jackan är vind- och vattentätt och andas mycket bra. Har även luva som är löstagbar. Finns även som dammodell 4791.
92% polyester, 8% elastan, 3-lagers softshell, vattentät 10000 mm, vindtät, andasfunktion Ret 20, 0, stretch, 265 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | orange |
|---|---|
| Storlek | 3xl |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | marin |
| Material | softshelljakke varsel orange/marineblå<br/>92% polyester, 8% elastan, 3-lags softshell, vanntett 11.000 mm, vindtett, pustefunksjon, ret 20, 0, stretch, 255 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran