Jacka för utomhusbruk Blåkläder Workwear 489019774599M

Lättfodrad Vinterjacka (4890)

Se teknisk information

Referenser

Blåkläder Workwear:489019774599M
Rubix:6251175
EAN:7330509593318
brand logo

Teknisk sammanfattning

Färggrön
Storlekm
Huvudmaterialpolyester
Se alla caracteristics

Produktinformation : Lättfodrad Vinterjacka (4890), Mörk Olivgrön/Svart, M - 489019774599M


En tunnare vinterjacka med meshfoder som är perfekt att bära under lite kyligare väderförhållanden. Vind- och vattentät med andasfunktion och tejpade sömmar. Jackan är tvåfärgad med kontrastfärger i sidorna och försedd med avtagbar luva och tuffa reflexdetaljer. Med sin design är den certifierad enligt EN 343, skyddskläder mot dåligt väder.
100% polyester, oxford, laminerad, vattentät 15000 mm, vindtät, andasfunktion Ret 8, 5, 200 g/m²

Teknisk information


Attribut
Färggrön
Storlekm
Huvudmaterialpolyester
Sekundär färgsvart
Materialvinterjakke lettfôret mørk oliven/svart<br/>100% polyester, oxford, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon, ret 8, 5, 200g/m²
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Storlek