Referenser
Blåkläder Workwear:483025109400XL
Rubix:6060186
EAN:7330509314210

Produktinformation : Fleecejacka (4830), Grå, XL - 483025109400XL
Jacka med anti-pillingbehandlat fleecematerial. Lägg till funktioner som två rymliga framfickor, förlängt ryggslut och du har en jacka att trivas i. Dragkedja fram och på bröstficka.
100% polyester, fleece, antipilling, 260g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | grå |
|---|---|
| Storlek | xl |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | fleecejakke grå<br/>100 % polyester, fleece, 260 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran