Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies 40421311
Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421311
Rubix:524125
Tillverkare:40421311



Produktinformation : Piston Seal T MF 70 X 40 X 12 / 15 mm 88 NBR 101
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 23,381 g |
|---|---|
| Yttre diameter | 70 mm |
| Innerdiameter | 40 mm |
| Höjd | 12 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 586,89 kr Ex moms
/ Styck
1 983,61 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
