Referenser
Freudenberg Sealing Technologies:463771
Rubix:526796
Tillverkare:463771

Dokumenter
Produktinformation : Piston seal NAP210 63 X 53 X 4.3 / 5 mm 80 NBR 99079
Lip seal NAP 210 80 NBR 99079
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 4,001 g |
|---|---|
| Yttre diameter | 63 mm |
| Innerdiameter | 53 mm |
| Höjd | 4.3 mm |
| Material | 80 nbr 99079 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
667,69 kr Ex moms
/ Styck
834,61 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
