Referenser
Freudenberg Sealing Technologies:24489
Rubix:525132
Tillverkare:NI400 45,00 60,00 10,00 878

Dokumenter
Produktinformation : Rod Seals NI400 45 X 60 X 10 / 7.5 mm 80 NBR 878
Lip seal NI 400 80 NBR 878
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 45 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 60 mm |
| Höjd | 10 mm |
| Material | 80 nbr 878 |
| Monteringsform | ni400 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
