Referenser
Blåkläder Workwear:350010429900XXLT
Rubix:6386084
EAN:7330509901366

Produktinformation : Långärmad T-shirt (3500), Svart, XXLT - 350010429900XXLT
Användbar och behaglig långärmad T-shirt i 100 % bomull. Den har ribbstickad hals och förstärkt nack- och axelsöm.
100% bomull, jerseystickad, 150 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 2xl |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | t-skjorte langermet svart<br/>100 % bomull, enkel jersey, 150 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
2xl