Referenser
Blåkläder Workwear:351510309933L
Rubix:6258642
EAN:7330509685365

Produktinformation : T-shirt med varseldetaljer (3515), Svart/Varselgul, L - 351510309933L
T-shirt med raglanärmar i varsel som finns i två olika färgkombinationer. T-shirten är förutom ärmarna i 100 procent bomull, vilket ger en skön känsla vid användning. Dock så består insidan av ärmarna av bomull, för att inte gå miste om komforten.
100% bomull, jerseystickad, 180 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | l |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | gul |
| Material | t-skjorte med varseldetaljer svart/gul<br/>100 % bomull, enkel jersey, 180 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
228,26 kr Ex moms
/ Styck
285,33 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran