Referenser
Jalas:5662-43
Rubix:6460293
Tillverkare:5662-43
EAN:6408487569920

Produktinformation : Lågskor, SpOc 5662, storlek 43 - 5662-43 - JALAS
SpOc, en certifierad yrkessko med exceptionell komfort, finns nu i färgen aqua och svart. Ovandelen är sömlöst stickad i ett ultralätt material som andas. Mellansulan är tillverkad av ett kompositmaterial som består av 50 % biobaserad EVA från sockerrör och 50 % konventionell EVA. Skon har oljebeständig yttersula i nitril för bra grepp och BOA® Fit System som säkerställer perfekt passform. Innersula med det unika Poron® XRD®-materialet absorberar upp till 90% av stötenergin.
Styrkor
Ventilationsnät, Låg vikt, Oljebeständig yttersula, Antistatiska egenskaper, BOA® Fit System, Dubbla stötdämpningszoner, Överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)
Användningsområden
Omsorgsarbeten, Lokalvård, Sjukvårdsarbeten, Hotell- och restaurangarbeten, Kontorsarbeten, Servicearbeten, Butiksarbeten
Teknisk information
Attribut
| EU Skostorlek | 43 |
|---|---|
| Stem / Rod | låg |
| Färg | svart |
| Huvudmaterial | tekstil |
| ESD | ja |
| Glidmotstånd | ja |
| Typ av stängning | boa |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 961,00 kr Ex moms
/ par
2 451,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
EU Skostorlek
43
