Referenser
RHP:SF1.15/16
Rubix:516718
Tillverkare:SF1.15/16 R
EAN:00747023028177


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 49.2125 mm |
|---|---|
| Bredd | 60.53 mm |
| Fixering avstånd från centrum till centrum | 111 mm |
Produktinformation : SF1.15/16 RRS AR3P5 RHP
Standard series, one-piece rigid bearing housing in high-quality cast iron.
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 2800 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 49.2125 mm |
| Bredd | 60.53 mm |
| Fixering avstånd från centrum till centrum | 111 mm |
| Material | cast iron |
| Höjd | 115.9 mm |
| Längd | 142.9 mm |
| Serier | sf |
| Total lagerbredd | 60.53 mm |
| Fästhålens diameter | 16 mm |
| Antal hål | 4 |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 23200 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 35000 N |
| Yttre diameter | 90 mm |
| Vikt | 2.8 kg |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 836,86 kr Ex moms
/ Styck
2 296,07 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran