Referenser
FAG:TSV216
Rubix:167611
Tillverkare:0383851550000
EAN:4012801241571

Produktinformation : TSV216 FAG
Felt sealing set FAG
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 114,2x22,63x114,2 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 452 g |
| Typ | labyrinth ring |
| Innerdiameter | 114.2 mm |
| Yttre diameter | 22.625 mm |
| Bredd | 114.2 mm |
| Serier | tsv |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 448,20 kr Ex moms
/ Styck
5 560,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
