Referenser
FAG:HYDNUT675-HEAVY.SEAL
Rubix:367496
Tillverkare:0539550640000
EAN:4012802208535

Produktinformation : HYDNUT675-HEAVY.SEAL
Seals HYDNUT-HEAVY..SEAL, replacement seals for hydraulic nuts HYDNUT-HEAVY
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 80 g |
|---|---|
| Typ | hydnut replacement seal |
| Innerdiameter | 675 mm |
| Yttre diameter | 1020 mm |
| Bredd | 85 mm |
| Serier | dado-pesante..guarnizione |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 014,30 kr Ex moms
/ Styck
1 267,88 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
