Referenser
FAG:DH224
Rubix:165013
Tillverkare:0383899400000
EAN:4012801212052

Produktinformation : DH224 FAG
Sealing joint, double lipped
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 82 g |
|---|---|
| Typ | double lip seal |
| Yttre diameter | 168 mm |
| Bredd | 15 mm |
| Serier | dh2 |
| Material | steel |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 112,10 kr Ex moms
/ 2 Styck
2 640,13 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
