Referenser
Bahco:2047-1.6-10
Rubix:425177
EAN:7314151060497

Produktinformation : VINKELSKRUVMEJSEL 1,6X10X175MM
Styrkor
•Anti-slip function
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 90 g |
|---|---|
| Avtryck | platt |
| Avtryckstorlek | 1,6x10 mm |
| Bladlängd | 175 mm |
| Längd | 175 mm |
| Slutbehandling | nickel/krom |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
152,32 kr Ex moms
/ Styck
190,40 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
