Referenser
NSK:UCF211D1
Rubix:150135
Tillverkare:UCF211D1 N
EAN:00029176579776


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 55 mm |
|---|---|
| Bredd | 50 mm |
| Fixering avstånd från centrum till centrum | 130 mm |
Produktinformation : UCF211D1 X AS3S5 NSK
The Outer surface of the bearing and the internal surface of the housing are spherical, so that the unit is self-aligning.
Styrkor
•Secure fitting
Self-aligning
Higher rated load capacity
Light weight yet strong housing
Easy mounting
Accurate fitting of the housing
Bearing replaceability
Self-aligning
Higher rated load capacity
Light weight yet strong housing
Easy mounting
Accurate fitting of the housing
Bearing replaceability
Användningsområden
Machine application
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 55 mm |
|---|---|
| Bredd | 50 mm |
| Fixering avstånd från centrum till centrum | 130 mm |
| Material | cast iron |
| Höjd | 43 mm |
| Längd | 162 mm |
| Serier | ucf |
| Total lagerbredd | 55.6 mm |
| FAStsättning | 25 mm |
| Fästhålens diameter | 19 mm |
| Antal hål | 4 |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 29200 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 43500 N |
| Yttre diameter | 100 mm |
| Vikt | 3.3 kg |
| Monteringsform | 4-bolt flange |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 775,75 kr Ex moms
/ Styck
2 219,69 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran