Flänslagerhus INA RCJY70-XL

Housings

Se teknisk information

Referenser

Ersatt ref.:RCJY70-XL-I
INA:RCJY70-XL
Rubix:172030
Tillverkare:0947307920000
EAN:4064327110879
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter70 mm
Bredd188 mm
Fixering avstånd från centrum till centrum150 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : RCJY70-XL INA


Housing units RCJY, four-bolt flanged housing units, cast iron, grub screws in inner ring, R seals

Teknisk information


Attribut
Innerdiameter70 mm
Bredd188 mm
Fixering avstånd från centrum till centrum150 mm
Materialgrey cast iron
Höjd188 mm
Längd188 mm
Serierrcjy..-xl
Total lagerbredd82.4 mm
Fästhålens diameter18 mm
Antal hål4
Grundstatisk belastning, radiell - C0r44000 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr66000 N
Yttre diameter188 mm
Vikt5.35 kg
Monteringsformfour-bolt flanged housing; distance-fixed bore; grub screws in inner ring
8 722,75 kr Ex moms
/ Styck
10 903,44 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran