Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 98541
Kompakttätningar
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:98541
Rubix:525396
Tillverkare:TFMI 55,00 62,20 3,80 177023

Dokumenter
Produktinformation : Rod Seal TFMI 55 X 62.2 X 3.8 / mm PTFE 177023 / 72 NBR 872
Compact seal TFMI PTFE 177023
Styrkor
•Low friction
Low housing height
Low housing height
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 55 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 62.2 mm |
| Höjd | 3.8 mm |
| Material | ptfe bronze compound (profile ring);nitrile butadiene rubber (o-ring) |
| Monteringsform | tfmi |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
