Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 24007539
Kompakttätning S8
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:24007539
Rubix:527448
Tillverkare:24007539

Dokumenter
Produktinformation : Rod Seal S8 63 X 75 X 9 / 6 mm 70 NBR B209
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 63 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 75 mm |
| Höjd | 9 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | merkel compact seal s8 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
