Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 40422079
Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40422079
Rubix:528840
Tillverkare:LF300 35 X 43 X 5,70 X 4 94 AU 925
Dokumenter
Produktinformation : Rod Seal LF300 35 X 43 X 5.7 / 4 mm 94 AU 925
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 35 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 43 mm |
| Höjd | 5.7 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran



