Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 24070180
Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:24070180
Rubix:527580
Tillverkare:ES 22,00 32,00 18,50 B3B246
Dokumenter
Produktinformation : Chevron seal set series ES 22 X 32 X 18.5 / 5 mm BI-NBR B3B246
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 22 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 32 mm |
| Höjd | 18.5 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
7 131,96 kr Ex moms
/ Styck
8 914,95 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

