Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 24178451
OMEGA OMS‑MR tätning
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:24178451
Rubix:527839
Tillverkare:OMS-MR 2P 75,00 90,10 5,90 B602

Dokumenter
Produktinformation : Rod seal Omegat OMS-MR 75 X 90.1 X 5.9 / 7.55 mm PTFE B602 / NBR
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 75 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 90.1 mm |
| Höjd | 5.9 mm |
| Material | ptfe |
| Monteringsform | merkel omega oms-mr |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 337,80 kr Ex moms
/ Styck
5 422,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
