Referenser
Ersatt ref.:874041
Mecaline:Z61/Z1570 - 890046
Rubix:6361320
Tillverkare:890046
EAN:3660338425998

Dokumenter
Produktinformation : Z61 Z10x1549Li
All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Produced with EPDM Compound
Styrkor
Working temperature -40 to +120°C
Användningsområden
Power transmission applications via belt and pulley
Teknisk information
Attribut
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Bälte nr. | z61 |
| Invändig längd | 1579 mm |
| Indikativ längd | 1570 mm |
| Övre bredd | 10 mm |
| Höjd | 6 mm |
| Yttre längd | 1570 mm |
| Material | sbr |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
166,64 kr Ex moms
/ Styck
208,30 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran