Referenser
Ersatt ref.:873995
Mecaline:Z26/Z680 - 889989
Rubix:6361377
Tillverkare:889989
EAN:3660338425424

Dokumenter
Produktinformation : Z26 Z10x680Li
All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Produced with EPDM Compound
Styrkor
Working temperature -40 to +120°C
Användningsområden
Power transmission applications via belt and pulley
Teknisk information
Attribut
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Bälte nr. | z26 |
| Invändig längd | 660 mm |
| Yttre längd | 680 mm |
| Övre bredd | 10 mm |
| Höjd | 6 mm |
| Material | sbr |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,81 kr Ex moms
/ Styck
87,26 kr Inkl moms
- Tillgängliga