Referenser
Gates:D478 32x12140Li D12215 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:140965
Tillverkare:962864780
EAN:5414465358715

Produktinformation : D478 32x12140Li D12215 Ld DELTA CLASSIC - GATES
Delta Classic ™ V-belts have a classic V-shaped profile and are built for reliable and sustainable performance on all standard classic section drives used in compressors, pumps, aggregates, generators, saws, milling machines, and machines. Flex-Weave® oil-resistant flip band offering good grip and protecting against abrasion.
Teknisk information
Attribut
| Profil | d/32 |
|---|---|
| Bälte nr. | d478 |
| Invändig längd | 12140 mm |
| Yttre längd | 12266 mm |
| Övre bredd | 32 mm |
| Höjd | 19 mm |
| Indikativ längd | 12215 mm |
| Material | sbr |
| Sektion | 32 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
9 553,30 kr Ex moms
/ Styck
11 941,63 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran