Referenser
Ersatt ref.:874039
Mecaline:Z59/Z1520 - 890044
Rubix:6361321
Tillverkare:890044
EAN:3660338425974

Dokumenter
Produktinformation : Z59 Z10x1498Li
All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Produced with EPDM Compound
Styrkor
Working temperature -40 to +120°C
Användningsområden
Power transmission applications via belt and pulley
Teknisk information
Attribut
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Bälte nr. | z59 |
| Invändig längd | 1498 mm |
| Yttre längd | 1520 mm |
| Övre bredd | 10 mm |
| Höjd | 6 mm |
| Material | sbr |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,61 kr Ex moms
/ Styck
59,51 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran